すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531EG-560

品名 : 4・1/2"/560mm ウォーターポンププライヤー

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番87 01 560
ハンドルプラスチックコーティング仕上げ磨き
最大開口4-1/2”
115mm
最大ナット120mm
全長560mm重量2780g
材質クロームバナジウム電気鋼調整段数20
刃硬度61HRC
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
ボックスジョイント構造
ダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
販売価格

25,500円(税抜)/ 28,050円(税込)

カタログ価格

25,500円(税抜)/28,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0198ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA531EG-125 1”/125mm ウォーターポンププライヤー
    EA531EG-150 1・3/8"/150mm ウォーターポンププライヤー
    EA531EG-180 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
    EA531EG-250 2”/250mm ウォーターポンププライヤー
    EA531EG-300 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー
    EA531EG-400 3・1/2"/400mm ウォーターポンププライヤー
    EA531EG-560 4・1/2"/560mm ウォーターポンププライヤー
    ウェブカタログ画像
    • 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます
    • エスコ便利カタログ198ページ
    • エスコ便利カタログ199ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top