すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BB-46

品名 : 90x 97x164mm ワイドFMラジオ(Bluetooth搭載)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーJVCケンウッド型番RA-C80BT-B
電源AC100~240V(50/60Hz)、DC6V(市販の単3型アルカリ乾電池×4本)電池持続時間約25時間
サイズ(W×D×H)mm90×97×164重量471g
付属品ACアダプター
FM・AMラジオ
ラジオもスマートフォンも聴ける、縦型コンパクト
BluetoothR搭載により、スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで楽しむことが出来ます。
乾電池駆動に対応
便利なワンタッチボタンと見やすいLCDディスプレイ
販売価格

8,670(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763BB-36A
  • 品番

    EA763BB-36A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top