すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BB-82

品名 : [2バンド]FM/AM通勤ラジオ(アナログ/巻取式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番RF-NA35R-S
仕様FM・AMラジオサイズ56.2×16.5×91.8(H)mm
電源単4電池×2本(付属)受信周波数FM:モノラル 76~108MHz
AM:モノラル 504~1665KHz
電池持続時間【単4形パナソニックマンガン乾電池使用時】
・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約10時間/約10時間
・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約17時間/約19時間
【単4形パナソニックアルカリ乾電池使用時】
・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約27時間/約27時間
・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約46時間/約48時間
【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】
・スピーカー使用(FM受信時/AM受信時):約30時間/約30時間
・インサイドホン使用(FM受信時/AM受信時):約47時間/約49時間
スピーカー2.8cm丸形(8Ω)
最大出力125mW(DC時)イヤホン出力端子モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)
重量74g(電池含む)付属品・イヤホン(巻取式)
・ハンドストラップ
胸ポケットにすっきり入る名刺サイズ
音声が聞きやすい「快聴音モード」搭載
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」
暗い場所でも見やすい蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載
電源を入れて約90分経つと自動的に電源が切れる「 オートパワーオフ」機能搭載
※オートパワーオフ機能は解除できません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

6,600(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2123ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2122ページ
  • エスコ便利カタログ2123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top