メーカー | エレコム | 型番 | LBT-HSC20MPBK |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 約18×56×32(突起部を除く) | 重量(g) | 約11 |
---|
周波数範囲 | 2.4GHz帯 | 通信距離 | 見通し約10m |
---|
充電時間 | 約2時間 | 付属品 | USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 |
---|
電源 | DC5V | 通信方式 | Bluetooth標準規格 version5.0 |
---|
対応Bluetoothプロファイル | HFP、HSP、A2DP、AVRCP | 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
---|
法令対応 | TELEC/JATE | 出力 | Bluetooth power class2 |
---|
変調方式 | FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) | A2DPの対応コーデック | SBC |
---|
A2DPの対応コンテンツ保護 | ○:SCMS-T | 最大登録可能台数 | 8台 |
---|
連続再生最大時間 | 約5.0時間 | 連続通話最大時間 | 約6.0時間 |
---|
連続待受最大時間 | 約120時間 | ドライバーユニット | 密閉ダイナミック |
---|
マイク型式 | エレクトレットコンデンサー型 | 入力端子 | USB Type-C(充電用) |
---|
動作時環境条件(温度) | 5℃~35℃ | 動作時環境条件(相対湿度) | 20%~80%(ただし、結露無きこと) |
---|
カラー | ブラック | | |
---|
スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。 |
顔にフィットする曲線形状とコンパクトなハウジング設計で快適な着け心地を実現します。 |
イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 |
急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。 |
USB Type-C(TM)ポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 |
耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。 |
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHDVoiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 |
イヤーフックは左用と右用が1本ずつ付属しています。3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。 |
イヤーフックは左用と右用が1本ずつ付属しています。3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。 |
ボリュームボタンは軽い押し心地で、音量調整や曲送りなど装着中の操作でも耳からズレにくく、快適に操作可能です。 |
USB Type-C(TM)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。 |
ボタン1つでiPhoneのSiri(R)やAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。 |
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 |