すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-105A

品名 : Bluetoothイヤホン

仕様

メーカーエレコム型番LBT-HSC40BK/E
サイズ(W×D×H)mm21×95×55重量(g)16
周波数範囲2.4GHz帯通信距離10m
充電時間約2時間、連続通話時間:約8時間通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
対応BluetoothプロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP電源5V(USB充電)
法令対応TELEC出力Bluetooth power class1
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)A2DPの対応コーデックSBC
A2DPの対応コンテンツ保護○:SCMS-T最大登録可能台数8台
マルチポイント(同時待受け)対応連続再生最大時間約11時間
※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
連続待受最大時間約100時間ドライバーユニット密閉ダイナミック
マイク型式MEMS型入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)
動作時環境条件(温度)5℃~35℃動作時環境条件(相対湿度)20%~80%(ただし、結露無きこと)
カラーブラック
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。
オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。
左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
コンパクトサイズで、持ち歩きにも便利です。
マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。
※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
電源のON/OFFはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、ON/OFFの状態が確認しやすい設計です。
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。
ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。
最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。
スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。
電源のON/OFFやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
販売価格

8,060(税抜)/ 8,866円(税込)

カタログ価格

8,060円(税抜)/8,866円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/18 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top