すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-107

品名 : Bluetoothイヤホン(充電台付/超極小)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番LBT-HSC31MPBK
サイズ(W×D×H)mmヘッドセット:約19×25×28
充電台:約16×17×29
重量(g)ヘッドセット:約6g、充電台:約6g
周波数範囲2.4GHz帯通信距離見通し約10m
充電時間約2時間付属品充電台、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
電源DC5V通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
対応BluetoothプロファイルHFP、A2DP、AVRCP法令対応TELEC
出力Bluetooth power class2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
A2DPの対応コーデックSBCA2DPの対応コンテンツ保護○:SCMS-T
最大登録可能台数8台マルチポイント(同時待受け)対応
連続再生最大時間約5.0時間連続通話最大時間約5.0時間
連続待受最大時間約120時間ドライバーユニット密閉ダイナミック
マイク型式MEMS型動作時環境条件(温度)5℃~35℃
動作時環境条件(相対湿度)20%~80%(ただし、結露無きこと)カラーブラック
充電台付きで、ヘッドセットを取り外すだけで自動的に接続でき通話ができる、完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット
充電台はパソコンや車のシガーチャージャーなどのUSB Type-Aに差し込みでき、ヘッドセットの充電忘れや紛失を防ぎます。
省スペースな充電台とヘッドセットは、充電台から取り外せばON、戻せばOFFになる、完全ワイヤレスイヤホンのような着脱ON/OFF機能付き。
完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。
テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
USBコネクタに直結できる充電台付きのBluetooth対応ヘッドセットです。バッテリー残量を気にせず、使いたい時にサッと使えてテレワークに最適です。
充電台はパソコンや車のシガーチャージャーなどのUSB Type-Aに差し込みでき、ヘッドセットの充電忘れや紛失を防ぎます。
省スペースな充電台とヘッドセットは、充電台から取り外せばON、戻せばOFFになる、完全ワイヤレスイヤホンのような着脱ON/OFF機能付き。突然の電話でも取り外せばすぐに接続可能です。
完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。
耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。また左右どちらの耳でもご使用可能です。
急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。
コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。
集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。
日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。
イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。
携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
販売価格

6,970(税抜)/ 7,667円(税込)

カタログ価格

6,970円(税抜)/7,667円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top