すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-19A

品名 : 1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ホワイト)

仕様

メーカーエレコム型番EHP-C3520WH
カラーホワイトサウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプドライバーユニットダイナミック型φ9mm
スピーカ入力インピーダンス16Ω音圧感度98dB/1mW
最大許容入力8mW再生周波数帯域20Hz~20,000Hz
コード長1.2m(Y型)プラグφ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
サイズヘッドホン本体:14(W)×21(D)×19(H)mm(コード含まず)重量本体約3g (コード含まず)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書環境配慮事項RoHS
本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/09/11 08:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2125ページ

代替品

EA763BC-18A
バリエーション一覧
EA763BC-18A 1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)
EA763BC-19A 1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2124ページ
  • エスコ便利カタログ2125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top