すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-59

品名 : 1.6m USBイヤホンマイク

持ち運びに便利なマイク付きUSBイヤホン。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSU21BK
<ヘッドホン>
形式ダイナミック型10mm(ステレオ)周波数特性20~20000Hz
インピーダンス32Ω最大入力5mW
装着タイプイヤホンタイプステレオ対応
イヤーパッド材質シリコン
<マイクロホン>
形式コンデンサータイプ指向性無(全)指向性
周波数特性20~16000Hzインピーダンス2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
<共通仕様>
接続方式USB Type-Aコネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長約1.6m重量約25g(ケーブル含む)
セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、ChromeOS
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。 ※ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/05 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1914ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top