取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一般的な3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタ。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-ADUSB3 |
---|
音声出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | マイク入力端子 | 3.5mmミニジャック×1 |
---|
消費電力 | 0.25W | サイズ(W×D×H)mm | 15×31×70 |
---|
周波数特性 | 20~20000Hz | 重量(g) | 26 |
---|
コネクタ形状 | USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2 Chrome OS |
---|
3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。 |
サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。 |
USBポートに接続することで、パソコン内部のノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能で、音楽も通話もクリアな音で楽しめます。 |
マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。 |
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。 |
ケーブル長 | 約16cm | | |
---|
販売価格 | 4,800円(税抜)/
5,280円(税込)
| カタログ価格 | 4,800円(税抜)/5,280円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/19 03:48現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品