すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628SS-0.2

品名 : 0.27mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)ワイヤー構成7×7
線径0.27mm長さ1m
切断荷重6kg重量0.31g(1本あたり)
入数5本
使用荷重は切断荷重の1/6です。
最小曲げ直径はワイヤー径の約42倍となります。
耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
※ワイヤーロープの耐久性はロープにかかる荷重と、曲げ回数によって変わります。
※屈曲に弱いため吊具、動索には不適当です。
※ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。
アイコン
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:20現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1368ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SS-0.2 0.27mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-0.3 0.36mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-0.4 0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-0.5 0.54mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-0.6 0.63mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-0.7 0.72mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-0.8 0.81mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-0.9 0.9mm x1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-1.0A 1.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-1.2A 1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-1.5A 1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-2.0A 2.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-2.5A 2.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-3.0A 3.0mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-27 0.27mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-63 0.63mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-90 0.9mm x2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-100A 1.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-120A 1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-150A 1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-200A 2.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-250A 2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    EA628SS-300A 3.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
    ウェブカタログ画像
    5本入り
    ※画像は代表画像です
    • 5本入り\n※画像は代表画像です
    • 曲げ直径\nd:1  D:42以上
    • ワイヤー構成:7×7

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top