すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA631EC-2

品名 : 160x249mm ケーブルローラー

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-6103
安全荷重5.88kN(600kgf)破断荷重14.7kN(1500kgf)
ローラーサイズφ160×249mmフレームサイズ365×505×355(H)mm
材質ローラー:アルミ
フレーム:スチール
重量9.6kg
太径ケーブルカーブ用
高い安全性の延線ローラー
販売価格

66,600円(税抜)/ 73,260円(税込)

カタログ価格

66,600円(税抜)/73,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0232ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ232ページ
  • エスコ便利カタログ233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top