すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-66

品名 : 1.2m ステレオイヤホン(マイク付)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HS706BK
カラーブラック形式ヘッドホン部:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)
マイクロホン部:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部:16Ω
マイクロホン部:2.2KΩ
音圧感度89±3dB最大許容入力3mW
指向性無(全)指向性入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)全長約1.2m
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
※着信応答や通話終了は、機器によってはボタン長押しの場合もあります。
※Skypeなどのインターネット通話では、着信応答/通話終了ボタンは動作しません。
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、ワイヤレス接続するオートオン&オートコネクト
販売価格

2,040(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/22 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2125ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2124ページ
  • エスコ便利カタログ2125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top