すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-67

品名 : 1.2m ステレオイヤホン(マイク/音量調整付)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HS707BK
インピーダンスヘッドホン部:21Ω
マイクロホン部:2.2KΩ
カラーブラック
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)音圧感度101±3dB
形式ヘッドホン部:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)
マイクロホン部:コンデンサータイプ
最大許容入力5mW
指向性無(全)指向性周波数特性20~20000Hz
全長約1.2m入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/09 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1862ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top