すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-71

品名 : ワイヤレスイヤホン(カナル型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーJVCケンウッド型番HA-XC51T
周波数帯域20~20,000Hzドライバーユニット口径5.8mm
対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP充電時間イヤホン:約2時間
充電ケース:約3時間
電池持続時間イヤホン:約8時間
充電ケース:約20時間
重量イヤホン:約5.6g×2個
充電ケース:約50g
適合規格Bluetooth Ver 5.0防水規格IP55
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
ワイヤレスステレオヘッドセット
内蔵バッテリーと充電ケースで合計約28時間の長時間再生
ボタン操作で音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくするタッチ&トーク機能を搭載
防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。
ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。
テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。
簡単、ワンボタン操作
簡単に電源のON/OFFやワイヤレス接続ができる、オートオン/オフ&オートコネクト機能搭載
片側のイヤホンだけでの使用可能
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763BC-71A
  • 品番

    EA763BC-71A

  • コメント

    本体の小型化、電池の持時間など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top