すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-73

品名 : 1.0m テレワーク用イヤホン(カナル型)

手元でマイクのON/OFFができるマイク付きイヤホン

仕様

メーカーJVCケンウッド型番HA-FR9
カラーブラック装着方式カナル型
ドライバーユニットダイナミック型φ9mmインピーダンス16Ω
再生周波数帯域10Hz~20,000Hzコード長1.0m(Y型)
プラグφ3.5mmニッケルメッキ
ストレート型 4極ステレオミニプラグ
サイズ(W×D×H)mm51×31×180
重量3.8g(ケーブル含まず)音圧感度100dB/mW
付属品イヤーピースS、M、L各2個
テレワークに便利な手元でマイクのON/OFF切り替え可能なマイク付きリモコンを搭載
イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。
会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載。
スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。
3サイズのイヤーピース付属
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/14 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2125ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2124ページ
  • エスコ便利カタログ2125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top