すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BD-1

品名 : φ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー(100枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSC3BK
サイズ(W×D×H)mm80×1.5×80重量(g)0.8
材質不織布(PP)、PEゴム入数100枚(10枚/1袋×10セット)
衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー
被せるだけの簡単取付け
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。
ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。
蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
販売価格

3,380(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/10 11:52現在)

更新
商品入数100販売単位St
カタログページ1914ページ2124ページ
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚
  • ※商品はイヤホンカバーのみ
  • ※商品はイヤホンカバーのみ
  • ※商品はイヤホンカバーのみ

商品動画

  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top