すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CE-22

品名 : 30W 簡易型アンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V 50/60Hz定格出力30W
周波数特性100Hz~10kHz±3dBサイズ300(W)×200(D)×83(H)mm
重量2.2kg
卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。
電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top