すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FV-32

品名 : 127kg/ 31.8mm リング(ステンレス製)

船舶及び産業用に最適です

仕様

材質ステンレス(SUS316)内径31.8mm
線径4.0mm使用荷重127kg
重量13.6gサイズ(mm)A:31.8、X、Y:41.2、Z:4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

195(税抜)/ 215円(税込)

カタログ価格

195円(税抜)/215円(税込)

在庫数

最新在庫: 937

(2026/03/11 19:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1374ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638FV-19 56kg/ 19.0mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-25 136kg/ 25.4mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-32 127kg/ 31.8mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-38 136kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-38A 113g/ 38.0mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-38B 181kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-50 158kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-50A 113kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-82 362kg/ 82.6mm リング(ステンレス製)
    EA638FV-100 725g/102.0mm リング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nA:31.8、X、Y:41.2、Z:4
    • エスコ便利カタログ1374ページ
    • エスコ便利カタログ1375ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top