すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CE-42B

品名 : 1100~2000mm 床上型スピーカースタンド

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPST6N
高さ1100~2000mmベース径φ1400mm
折り畳みサイズ130(W)×145(D)×1070(H)mmシャフト径35mm
三脚の最大脚幅約1.4m重量3.86kg
許容耐荷重40kg材質スチール
付属品スピーカースタンド×1、ブラケット×1、取扱説明書×1
耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。
拡声器スピーカー(EA763CJ-17)に対応しています。
シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。
マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。
※取り付けネジは付属していません。
落下防止ピン、床を守る脚ゴム付き
販売価格

16,600(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/02 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA763CJ-17 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top