すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-18B

品名 : 22W ワイヤレスアンプ(Bluetooth付)

仕様

メーカーTOA型番WA-2800BT
電源・AC100(V50/60Hz)
・DC15V(単2乾電池×10本)(別売)
出力定格:22W、最大:30W
(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
消費電力AC時:67W
(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)
周波数帯域806.125~809.750MHz
(B型30波より選択)
周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間
ニッケル水素充電池:約12時間
歪率1%以下
(1kHz 10W出力時)
音質調整シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)
入出力WAリンク 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P)アンテナ方式内蔵アンテナ
Bluetoothユニット部通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0
通信出力:Bluetooth標準規格 Class2
通信距離:最大10m (*3)
対応プロファイル:A2DP
対応コーデック:SBC
使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)
0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)
0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)
使用湿度範囲30%~85%RH
(ただし結露のないこと)
サイズ298(W)×220(D)×460(H)mm
(ハンドル部収納時)
材質ABS樹脂重量約5.6kg
付属品防塵カバー
カラーマーク
設定用ドライバー
定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプ
スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーユニットを1台内蔵。
ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。
ハンドル部は抗菌仕様
セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。
ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B、EA763CF-19)
販売価格

179,000円(税抜)/ 196,900円(税込)

カタログ価格

179,000円(税抜)/196,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 01:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1953ページ
その他関連
オプションEA763CF-11B : 充電式ワイヤレスマイク(800MHz帯)
オプションEA763CF-19 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top