すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CF-50

品名 : 5W 卓上スピーカーセット(ポータブル/マイク付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番PCC-100
感度レベル-46dBV
単一指向性マイクロホン
使用電源AC100V 50/60Hz(専用付属アダプター DC15V)サイズ130(W)×160(D)×44(H)mm
重量0.86kgマイク長510mm
コード長2m
パーテーション越しの声の聞こえにくさを改善し、会話をスムーズにする装置です。
ポータブル式なので、コンセントだけで、簡単に設置・使用できます。
子機にはスイッチや音量調節つまみは無く、親機から給電と音量調節を行います。
販売価格

109,800(税抜)/ 120,780円(税込)

カタログ価格

109,800円(税抜)/120,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1995ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top