すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CH-6A

品名 : 60W 卓上型アンプ

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番BE-60
電源AC100V(50/60Hz)消費電力80W
(電気用品安全法)
消費電流AC1.9A DC4.8A
(定格出力時)
出力60W
出力負荷インピーダンス170Ω (ハイインピーダンス 100系)
4~16Ω(ローインピーダンス)
ライン出力0dB V600Ω 不平衡
録音出力0dB V600Ω 不平衡ひずみ率1%以下(ライン1 1kHz 定格出力時)
周波数特性50Hz~20kHz(偏差±3dB)音質調節低音:100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
高音:10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
信号対雑音比0dB以上アンプ入力85dB以上スピーカー回線選択2回線LED表示
動作表示電源表示灯:LED(緑)
回線選択:緑×2
5ポイントレベルメーター:LED(緑×3、黄×1、赤×1)
使用温度範囲-10℃~+50℃
サイズ430(W)×308(D)×99(H)mm重量7.6kg
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。
切替スイッチでCDやテープ/ライン入力に切替えることもでき、多彩なミキシング放送が可能。
マイク1の優先入力信号により、マイク5/テープ、マイク6/CDの信号が自動的に減衰しフェーダーで調節可能。高低音の独立音質調整もできます。
販売価格

68,900円(税抜)/ 75,790円(税込)

カタログ価格

68,900円(税抜)/75,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1956ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top