3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPKB2N |
|---|
| コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック(メス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス) | 表面仕様 | 金メッキ仕様 |
|---|
| 入数 | 2個 | | |
|---|
| 3.5mmプラグを6.3mmプラグに変換できる |
| 拡声器スピーカーの連結にも対応 |
| プラグの表面処理に金メッキを採用 |
| 販売価格 | 2,570円(税抜)/
2,827円(税込)
| カタログ価格 | 2,570円(税抜)/2,827円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/03 23:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
|---|