すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CJ-9A

品名 : AC100V/ 5W 窓口業務マイクシステム

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-MCIP02
最大出力親機スピーカー:5W、
子機スピーカー:5W
指向性親機:単一指向性、
子機:全指向性
サイズ親機:178×130×470(H)mm
子機:84×38×118(H)mm
ケーブル長親機・子機間:4m
重量608g収音範囲
親機:最大約30cm、子機:最大約30cm
付属品マイクスポンジ×1、ACアダプタ×1、ケーブルカバー×2、子機用両面テープ×2
配線工事不要で置くだけの簡単設置ができます。
レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。
対面で適度な距離を保ちたい場所に
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。
親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。
親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。
親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。
使用状況がひとめでわかるLED付きです。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/06 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2024ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2024ページ
  • エスコ便利カタログ2025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top