すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CS-5A

品名 : 5W 防滴型スピーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番CA-151
定格入力5W定格インピーダンス
再生周波数帯域400Hz~7kHzIP値65
サイズφ152×178mm重量1.2kg
取付金具U字形ブラケットL形
無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。
出力音圧レベル105dB(1W/1m)
防滴型
販売価格

6,510(税抜)/ 7,161円(税込)

カタログ価格

6,510円(税抜)/7,161円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1997ページ

代替品

EA763CS-5B
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top