すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763DK-5

品名 : 0.5kgx2 エクササイズウエイト(リスト&アンクル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UR-841
サイズ(mm)230×100×25重量(g)1000(500×2個)
材質ネオプレーン、砂鉄
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化します。
鍛えられる筋肉効果:腹筋群、脊柱起立筋群、中殿筋、腓腹筋、ハムストリングスなど
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/05 22:20現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2138ページ

代替品

EA763DK-6
バリエーション一覧
EA763DK-5 0.5kgx2 エクササイズウエイト(リスト&アンクル)
EA763DK-6 1.0kgx2 エクササイズウエイト(リスト&アンクル)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top