すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-22

品名 : AC100V/45W/30cm 扇風機(壁掛式/首振り)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式F-GA301-A
サイズ376×318×457mm
30cm羽根
重量2.9kg消費電力38W(50Hz)、45W(60Hz)
風量3段切替
引きひも式速調スイッチ
引きひも式首振りON-OFF
5枚羽根採用
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/06 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763F-23
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top