すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-55

品名 : AC100V/32W サーキュレーター扇風機(30畳用/3D送風)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番STF-DC18T
羽根径18cm羽根サイズ270(W)×270(D)×640~750(H)mm
重量2.7kg消費電力32W
首振り角度調節上下:90°・15°(自動)
左右:60°・90°・120°(自動)
入切タイマー2・4・8時間
電源AC100V(50/60Hz)適用床面積30畳 
送風モード連続・リズム・おやすみコード長1.7m
風の到達距離25m(風量最大時)騒音値35dB
(連続モード:風量1~3、リズム風モード:弱、おやすみモード:弱の場合)
材質ABS樹脂
風量10段階切替
高さ4段階調節(64~75cm)
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
上90°、下15°、左右60° ・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。
立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら充分な風を生み出します。
長時間浴びても体への負担が少ないやさしい風を実現しました。
パワフル送風で到達距離は25m。特殊形状スパイラルドームグリルで空気の流れをコントロールして、より直進性の高い気流を作り出します。
組み立て不要ですぐお使いいただけます。
前面のカバーが簡単にとりはずせるので、お手入れがとても簡単です。
リズムモード:強さを変化させて自然に近い風を再現します。
おやすみモード:送風角度によって風量を調整。
人がいる正面方向と、いない上方向で風の種類を調節し、快適な睡眠をサポートします。
使いやすい操作パネル
リモコン付
3D送風サーキュレーター
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/16 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0063ページ

代替品

EA763F-55A
バリエーション一覧
EA763F-54 AC100V/25W サーキュレーター扇風機(24畳用/3D送風)
EA763F-55 AC100V/32W サーキュレーター扇風機(30畳用/3D送風)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top