すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763FB-13

品名 : AC100V/35W サーキュレーター(30畳用/DCモーター)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PCF-SDC18T
羽根径18㎝適用床面積30畳
サイズ260(W)×260(D)×362(H)mm重量1.9kg
消費電力(50/60Hz)35Wコード長約1.4m
送風モード連続(10段階)
リズム
強制撹拌
首振り角度左右:60°/90°/120°
上下:65°
切タイマー2・4・8時間
リモコン付
風量10段階調整
前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク
屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。
強制撹拌モード空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に撹拌します。
販売価格

23,400円(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA763FB-13A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top