すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763FB-14

品名 : AC100V/31W サーキュレーター(16畳用/3Dランダム送風)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PCF-BC15T
羽根径15cm羽根適用床面積16畳
サイズ222(W)×222(D)×296(H)mm重量2.0kg
消費電力(50/60Hz)31/34W電源AC100V(50/60Hz)
カラーホワイトコード長1.5m
切タイマー2・4・8時間首振り角度上70°
風量3段階調整(弱・中・強)
首振り機能付(上下・左右)
屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。
強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に
3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。
リモコン付(本体背面に収納可能)
使いやすい操作パネル
コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。
空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。
特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
販売価格

9,030(税抜)/ 9,933円(税込)

カタログ価格

9,030円(税抜)/9,933円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/07/16 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0062ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top