すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763FC-41

品名 : [充電式] マグネット付小型扇風機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-TOY98BK
羽根径12cmサイズ150(W)×57(D)×182(H)mm
重量312g電源リチウムイオン電池(3.7V/4000mAh)
付属品ケーブル(約1m)コネクタUSB Aコネクタオス
回転度90度(縦方向のみ前後に)風量調節弱・中・強・リズム風(弱⇔中⇔弱)の4段階
タイマー機能1時間・2時間・4時間でOFF連続使用時間満充電の時、約5時間(風量が弱の場合)
充電時間約6時間バッテリー残量表示3段階(LED1個/20%以下、LED2個/40%以下、LED3個/60%以上)
使用環境温度約-10℃~50℃使用環境湿度約10%~85%
風量3段切替
静音で薄型のUSB扇風機です。
マグネット付きで、デスクサイドなどにも貼り付けて使用できます。
3段階(強・中・弱)の風量調節と、風量の強弱を繰り返すリズム風も装備しています。
本体にバッテリーを内蔵しており、充電すればワイヤレスで使用できます。
一度の充電で連続約5時間使用可能です。
※風量「弱」で使用の場合
1時間・2時間・4時間経つと自動的にOFFにするタイマー付きです。
首ふり機能(手動)で縦方向に90度回転します。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763FC-42
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top