すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763PA-1

品名 : [充電式]FM/AMラジオ・ワイヤレススピーカー(本体)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A2
FM・AMラジオ、BluetoothR、AUX-IN
バッテリー14.4V(リチウムイオン2.0Ah)重量4.0kg
付属品ACアダプタ防じん・耐水機能IP64
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:41現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top