すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AF-26

品名 : 20m アクティブリピーターケーブル(USB2.0 TypeA-A)

通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大20m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-USB-R220
長さ20m重量(g)615
電源バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。消費電流最大114mA 
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)インターフェース規格USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
Surface Pro(2017)
※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。
※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。
※機種により対応できないものもあります。
※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大20m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大20mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用するので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大40m(20m×2)まで延長できます。
<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、Webカメラなど)※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1930ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top