すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-1R

品名 : 5.0kg/539x508x965mm 全自動洗濯機

5㎏タイプの全自動洗濯機

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番NW-50K
洗濯容量5㎏脱水容量5㎏
消費電力(50Hz/60Hz)約390W/約450Wサイズ539(W)×508(D)×965(H)㎜
重量(g)約27kg標準使用水量122L(洗濯時標準コース)
目安時間洗濯(標準コース):52分排水ホース長さ左側:81cm
右側:112cm
付属品給水ホース(約80cm)×1、水平器×1、保護カバー×1
高濃度洗剤液で洗う「2ステップウォッシュ」です。
少ない水で溶かした高濃度洗剤液で洗ったあと、水位を上げてしっかり洗います。
少量で軽い汚れの衣類をスピーディーに洗う「おいそぎ」コース(1kgなら約10分)あります。
※容量の上限とその運転時間は2.5kg約25分です。
干し時間を短縮できる「風脱水」機能付き、高速回転で空気を取り込み、化繊衣類の水分を飛ばします(1kgまで)。
ケース状糸くずフィルター付き、ふたが180度以上開くことで、たまったごみを取り出しやすく捨てやすくします。
便利な「部屋干し」コースあり、すすぎ後にそのまま「風脱水」(30分)を行います。部屋干しも外干しも時間を短縮できます。
※風脱水について
タイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、水分の飛ばし具合に差が出ます。足りない場合は追加運転してください。
販売価格

58,600(税抜)/ 64,460円(税込)

カタログ価格

58,600円(税抜)/64,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ケース状糸くずフィルター\nふたが180度以上開くことで、たまったごみを取り出しやすく捨てやすくします。

資料

図面
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top