すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-30B

品名 : 7.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAW-T704
洗濯容量7.0㎏脱水容量7.0㎏
消費電力(50/60Hz)450/490Wサイズ590(W)×591(D)×930(H)mm
重量約36kg材質鉄、ABS樹脂
標準水量54L運転音洗濯:約42dB
脱水:約58dB
標準使用水量144L防水レベルIPX4
電源コードの長さ1.9m付属品給水ホース(約80cm)
目安時間約45~56分アース線長さ約2.5m
給水ホース長さ右側の場合:約80cm
左側の場合:約40cm
洗濯コース標準・つけおき・すすぎ1回・お急ぎ・ドライ・毛布
予約タイマー最短:1時間後
最長:24時間後
予約タイマーで、予定に併せて洗濯終了時間を予約できます。待ち時間をなくし、家事を時短することができます。
脱水時間を長くすることで洗濯物の水分を飛ばす部屋干しモード搭載。
天面は大きなフラットガラスなので、洗濯の様子を確認でき、また拭き掃除もしやすいので清潔に保てます。
槽洗浄コース:見えない汚れもお手入れ簡単。
槽乾燥コース:洗濯後に行うとカビ予防に。
糸くずフィルター、取り外し可能。2か所に搭載しています。
「洗い」「すすぎ」の2つのボタンを同時に押すとあんしんチャイルドロックが出来ます。
水や洗剤を広範囲にムラなく放出、スプラウォッシュ。
洗剤を含む水が広範囲に放出されるので、洗剤がより衣類へ浸透し、汚れが落ちやすい。
2~4人家族にぴったりな7kgサイズの全自動洗濯機です。
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
販売価格

75,600(税抜)/ 83,160円(税込)

カタログ価格

75,600円(税抜)/83,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2135ページ

代替品

EA763Y-30C
  • 品番

    EA763Y-30C

  • コメント

    違い:サイズ・重量・標準水量等

バリエーション一覧
EA763Y-30B 7.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機
EA763Y-31B 8.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top