すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-7M

品名 : 7.0kg/562x572x957mm 全自動洗濯機

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F7PB2-W
容量(kg) 洗濯7容量(kg) 脱水7
消費電力(50/60Hz)480/545Wサイズ562(W)×572(D)×957(H)mm
重量30kg付属品給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー
標準使用水量洗濯時:119L消費電力量(洗濯時)50Hz:112Wh
60Hz:117Wh
目安時間定格洗濯時:43分運転音洗濯時:約37dB
脱水時:約46dB
コース(洗濯)おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、つけおき、毛布、手洗い、槽カビ予防、槽洗浄、槽乾燥、サッと槽すすぎ洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
パルセータービッグウイングパルセーター予約タイマー1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ
2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
排水ホース取り出し左・右 2方向(後出し・伸縮式)対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上
カラーパールホワイトバスポンプ
カビクリーンタンクステンレス槽
無段階水位残時間表示
お好み設定毛布洗い○(3.0kg以下)
待機電力ゼロロック機構ふたロック:〇
チャイルドロック機能:〇
水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」
軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」
豊富なお手入れ機能で清潔な洗濯槽「槽洗浄&槽カビ予防」
槽の中が気になるときに、サッとすすげて安心
洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。
汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)
槽乾燥コース
約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制(所要時間:約1時間)
槽カビ予防コース
市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使い、槽洗浄コースよりも短時間で洗浄。
手軽に洗濯槽のカビ予防ができます。(所要時間:約3時間)
槽洗浄コース
本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。(所要時間:約11時間)
抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載
ふたロック・チャイルドロック機能付
自動でつけおき洗浄「つけおきコース」
洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(4kg以下)
「わたし流コース」
お好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
バスポンプ機能
お風呂の残り湯を利用できます。
風呂水吸水ホースを付属しています(ホースの長さ:4m)
販売価格

74,700(税抜)/ 82,170円(税込)

カタログ価格

74,700円(税抜)/82,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/21 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 保護カバー(付属品)
  • 単位(mm)\n赤字:総外形寸法図\n青字:本体幅(520 mm)、本体奥行(530 mm)、脚高さ(39 mm)\n橙字:フタ開け時の高さ(折りたたまない)\n\n本体設置時、本体奥行寸法(530mm)と排水ホース寸法(43mm)をご確認ください

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top