すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-7N

品名 : 7.0kg/562x572x957mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F7PB3-W
容量(kg) 洗濯7容量(kg) 脱水7
消費電力(50/60Hz)480/545Wサイズ562(W)×572(D)×957(H)mm
重量30kg付属品給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー
標準使用水量洗濯時:119L消費電力量(洗濯時)50Hz:112Wh
60Hz:117Wh
目安時間定格洗濯時:43分運転音洗濯時:約37dB
脱水時:約46dB
コース(洗濯)おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
パルセータービッグウイングパルセーター予約タイマー1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ
2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
排水ホース取り出し左・右 2方向(後出し・伸縮式)対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上
カラーパールホワイトからみほぐしおまかせ(1.2kg~4.5kg)
バスポンプカビクリーンタンク
ステンレス槽無段階水位
残時間表示お好み設定
毛布洗い○(3.0kg以下)待機電力ゼロ
ロック機構ふたロック:〇
チャイルドロック機能:〇
水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」
軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」
カビクリーンタンク
脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。
追加する水はゼロで経済的。
槽乾燥コース
約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。
週に1回のお手入れが目安です。
槽洗浄(1時間)コース
市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。
約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。
月に1回のお手入れが目安です。
槽洗浄(11時間)コース
本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。
つけおきコース
洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。
サッと槽すすぎコース
洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)
わたし流コース
お好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
バスポンプ機能
お風呂の残り湯を利用できます。
風呂水吸水ホースを付属しています(ホースの長さ:4m)
楽ポイフィルター
水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。
ふたロック・チャイルドロック機能付
終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。
予約:洗濯終了時間を1~24時間後まで予約できます。
販売価格

74,400(税抜)/ 81,840円(税込)

カタログ価格

74,400円(税抜)/81,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 赤字:総外形寸法\n青字:本体幅(520 mm)、本体奥行(530 mm)、脚高さ(39 mm)\n橙字:フタ開け時の高さ(折りたたまない)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top