すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-101B

品名 : AC100V/408W 温水洗浄便座(ウォシュレット)

仕様

メーカーTOTO型番TCF6553
電源AC100V(50/60Hz)消費電力408W
水流量270~430ml(おしり洗浄)吐水量おしり洗浄:約0.27~0.43L/分
やわらか洗浄:約0.27~0.43L/分
ビデ洗浄:約0.29~0.43L/分
※水圧0.2MPaのとき
使用可能給水圧力0.05Mpa(流動時)~0.75Mpa(静止時)熱交換器タンク方式貯湯式
リモコン電源単3形アルカリ乾電池×2本サイズ383(W)×530(D)×147(H)mm
電源コード長1.0m(漏電保護プラグ付)重量約5.3kg
カラーホワイト
トイレ使用後「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌!ノズルのキレイが長持ち。
ご使用前に、便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れをつきにくくする「プレミスト」機能
段差や隙間が小さく、お掃除ラクラク!なお手入れしやすいデザイン
暖房便座・ウォシュレット付き
販売価格

112,500(税抜)/ 123,750円(税込)

カタログ価格

112,500円(税抜)/123,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/05 09:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top