すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-16A

品名 : AC100V/ 334W 温水洗浄便座

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

区分貯湯式給水方式水道直結給水式
電源AC100V(50/60Hz)定格最大消費電力334W
サイズ467(W)×515(D)×159(H)mm重量3.5kg
電源コード長0.95m使用水圧範囲0.049~0.735MPa(0.5~7.5kgf/c㎡)
付属品操作リモコン(ホルダー・取付ねじ)、
リモコン用単3形アルカリ乾電池×2個(テスト電池)
パステルアイボリー
【暖房便座】
洗浄水量おしり洗浄:0.25~0.65L/分(5段階)、
ビデ洗浄:0.35~0.65L/分(5段階)
温度調節約37~40℃(3段階)および切
貯湯量約0.6L安全装置温度ヒューズ、
温度過昇防止装置、
逆流防止装置
【脱臭装置】
温度調節約29~37℃(3段階)および切安全装置温度ヒューズ、
温度過昇防止装置
【洗浄装置】
毎日省エネ。気持ちよく使える、洗浄&快適機能。
方式触媒脱臭風量0.1m3/分
2012年度省エネ基準を達成。
おまかせ節電(便座温度・温水温度)
節電ボタンを押すと、お使いにならない時間帯をマイコンが記憶し、その時間帯は便座温度、温水温度を自動的に低くすることにより節電します。
イヤな臭いをすばやく脱臭「触媒脱臭」
便座に座ると、着座を検知し、脱臭が自動的に始まります。
大きなスイッチで、快適操作「操作リモコン」
用途によって選べる「リズム洗浄&ムーブ洗浄」
標準洗浄に加え、用途やお好みによってリズム洗浄、ムーブ洗浄が選べます。多彩な水流で気持ちのよい洗浄ができます。
いつもノズルを清潔に「ノズル洗浄機能」
使用前と使用後に自動でノズルを洗浄します。
クリーンな便座で毎日快適「抗菌便座」
汚れが付きにくく丈夫「ステンレスノズル」
汚れが付きにくく、丈夫なステンレス素材を採用。さらに2つの洗浄口が1つの穴で切り替わるから、使わない洗浄口を汚れから守ります。
お手入れもラクラク「便ふた・本体着脱可能」
着脱が簡単に行えるので、お手入れもラクラク。
販売価格

53,500(税抜)/ 58,850円(税込)

カタログ価格

53,500円(税抜)/58,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763YB-51A
  • 品番

    EA763YB-51A

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • 操作リモコン

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top