すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-114

品名 : 470x396x706mm/50L マイクロカットシュレッダー(A3対応)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
A3用紙対応!50Lの大容量シュレッダー 大量の書類を処理するオフィスに最適

仕様

メーカーサンワサプライ型番PSD-MA390
投入幅310mm細断枚数17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/12枚カード/1枚
細断形状マイクロカット細断サイズ2×8mm
細断速度50Hz:2.8m/分、60Hz:3.2m/分ダストボックス容量50L
ゴミ袋サイズ(市販品)70リットル以上使用推奨電源AC100V 50/60Hz
連続使用時間90分(40分休止後再運転可)騒音55dB
細断可能なものコピー用紙、カード、ホッチキスサイズ470(W)×396(D)×706(H)mm
重量49kgパッケージサイズ540(W)×600(D)×780(H)mm
パッケージ重量50kgセット内容本体、メンテナンスオイル 250ml×1本、ゴミ袋×3枚
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2消費電力950W
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚、A3コピー用紙最大12枚が細断できます。
カード細断も可能です。
90分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
ごみ袋が取り付けできます。
販売価格

162,000(税抜)/ 178,200円(税込)

カタログ価格

162,000円(税抜)/178,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/05 01:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1940ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1940ページ
  • エスコ便利カタログ1941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top