すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-117

品名 : 235x354x471mm マイクロカットシュレッダー(CD対応)

用紙、DVD、CD、クレジットカードが細断可能なマイクロカットペーパー&CDシュレッダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番PSD-AA6212
投入幅A4用紙:220mm
DVD・CD・カード用:124mm
細断枚数A4コピー用紙:最大6枚
DVD・CD・クレジットカード:各1枚
細断形状用紙:2×12mmマイクロカット
DVD・CD:ストレートカット(4分割)
クレジットカード:ストレートカット(3分割)
細断速度約2.2m/分
電源AC100V 50/60Hz消費電力240W
電源コード長約1.8m製品サイズ235(W)×354(D)×471(H)mm
製品重量約6.9kgダストボックス容量用紙:約16リットル
DVD・CD・カード用:約0.6リットル
連続使用時間10分間(50分休止後再運転可能)騒音約52dB
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
用紙の細断形状はセキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大6枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
小さなお子様のいるご家庭でも使用できる、チャイルドロック機能付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
販売価格

30,000(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/24 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1981ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1980ページ
  • エスコ便利カタログ1981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top