すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-81A

品名 : 183x 50x 28mm ハンドシュレッダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番NSH-H01WH
最大細断枚数紙/2枚(A6上質紙64g/m2)
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)
郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
投入幅113mm材質本体:ABS樹脂
カッター部:スチール
サイズ183(W)×50(D)×28(H)mm重量165g
手動式
はがきサイズ(A6サイズ)対応
机や棚に立てて置いたり、引き出しの中にも収納できるコンパクトサイズ
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763ZD-50A
  • 品番

    EA763ZD-50A

  • コメント

    ダストボックス付(約3.2リットル)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top