すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-102

品名 : 110x 55x 20mm リストレスト(柔らかウレタンクッション)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番MOH-FCRBK
サイズ(W×D×H)mm110×55×20カラーブラック
重量20g材質基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU
やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、“ふんわりやわらかリストレスト”。
リストレスト部分に、やわらかいウレタンクッション素材を採用した“ふんわりやわらかリストレスト”です。やわらかい発泡クッションが手首をやさしくつつみます。
手首の動きに合わせてクッション部分が手首にふんわりフィットし、快適にマウス操作が行えます。
裏面には汚れに強く、凹凸加工の滑りにくいPU生地を使用しています。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1920ページ

代替品

EA764-206A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1920ページ
  • エスコ便利カタログ1921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top