すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-215A

品名 : 450x70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手首・肩・腕の疲労緩和!フルキーボードに対応したやわらかジェルのリストレスト。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TOK-GELPNXLBKN
カラーブラックサイズW450×D70×H18.5mm
重量420g材質表面/TPU(熱可塑性ポリウレタン)内部/PU GEL(ポリウレタン)裏面/PU(ポリウレタン)
やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレストです。
フルキーボードに最適な45cmワイドタイプです。
表面にレザー調のTPU素材を使用していますので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。
裏面には貼り付きやすいポリウレタンを使用していますので、使用していてもずれません。
汚れたら水洗いすることができます。※洗った後は十分乾かして使用してください。
シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764-201A
  • 品番

    EA764-201A

  • コメント

    サイズ:455(W)x70(D)x24(H)mm

バリエーション一覧
EA764-213 150x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-214 300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-214A 300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-215A 450x70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top