すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725KE-37

品名 : 600mm ディバイダー(固定ねじ付)

仕様

材質スチール測定範囲600mm
脚長600mm重量(g)1256
固定ねじ付
鉛筆ホルダー付
販売価格

30,700円(税抜)/ 33,770円(税込)

カタログ価格

30,700円(税抜)/33,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 09:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0748ページ
ウェブカタログ画像
画像はEA725KE-36です。
  • 画像はEA725KE-36です。
  • 鉛筆ホルダー取付例
  • 鉛筆ホルダー取付例(拡大)
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top