すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VE-3

品名 : 15-100Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)

既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

仕様

メーカーWera型番075672
商品名XP3トルク範囲(N・m)15~100
最小目盛(N・m)15全長(mm)332
重量(g)450精度±2%
ヘッド差込角9×12mm
多目的に使えるヘッド交換式
販売価格

34,400円(税抜)/ 37,840円(税込)

カタログ価格

34,400円(税抜)/37,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/31 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0495ページ
バリエーション一覧
EA723VE-1 2.5- 25Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)
EA723VE-2 10- 50Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)
EA723VE-3 15-100Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)
その他関連
オプションEA723VE-31 : 1/4"Hex ビットアダプター(9x12㎜ジョイント用)
オプションEA723VE-32 : 5/16"Hex ビットアダプター(9x12mmジョイント用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top