取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
腕や肩の疲れを軽減するやわらか低反発ウレタン内蔵リストレスト(抗菌)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TOK-MU5BK |
---|
カラー | ブラック | サイズ | 約W155×D100×H30mm |
---|
重量 | 約45g | 材質 | 表面/ポリエステル裏面/ゴムスポンジ内部/低反発ウレタン |
---|
低反発ウレタンを使用したリストレストです。 |
通常のウレタンフォームに比べ反発弾性が非常に小さく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。 |
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。※抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。※JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。 |
裏面は滑り止め効果があります。 |
真ん中が凹んでいるので、手首が安定し、長時間使っても疲れにくい形状です。<抗菌効果について>JIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2種の菌に対する抗菌テストを行った。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する |
販売価格 | 700円(税抜)/
770円(税込)
| カタログ価格 | 700円(税抜)/770円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/01 19:48現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1920ページ |
---|
代替品