すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-65

品名 : 150x260x 4mm マウスパッド(極厚クッション)

厚めのクッション素材を採用した手首にやさしい快適マウスパッド。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MPD-NS4-M
カラーブラックサイズW150×D260×H4mm
重量65g材質表面/ポリエステル、裏面/TPEフォーム
4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。
スリムな縦長でなのでリストレスト付きマウスパッドとして狭いデスクでも使用できます。
表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。
布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。
裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。
ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
布表面なので、マウスソールが消耗しにくくなっています。
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1868ページ
バリエーション一覧
EA764-64 150x180x 4mm マウスパッド(極厚クッション)
EA764-65 150x260x 4mm マウスパッド(極厚クッション)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top