すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-176

品名 : USB3.0 カードリーダー(SDカード用/スライドコネクタ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スライドキャップでコネクタを守る。持ち運びに便利なUSB3.0に対応したカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-3MSDUBK
重量10g消費電流動作時/200mA(MAX)スタンバイ時/60mA(MAX)
スロットSDカード×1、microSDカード×1コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB3.2 Gen1
(USB3.1 Gen1/USB3.0)
対応OSWindows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.4~10.11
サイズ68.5(W)x19(D)x13(H)mm
スライド式キャップでコネクタを守るUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)カードリーダーです。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
ストラップホール付き
SDXCメモリーカード512GB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※SDロック機能には対応していません。※UHS-IIの転送速度には対応していません。
電源不要のバスパワータイプです。
プレイステーション(R)3・4などのゲーム機にも対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応したカードリーダーです。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)機器として使用するには、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※上記以外の環境ではUSB2.0.以下で動作します。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
Windows&Macの両対応です。
持ち運びに便利なUSB3.0に対応したカードリーダー
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-176A
  • 品番

    EA764A-176A

  • コメント

    違い:USB Type-Aと-Cで使用可。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top