取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
不意なデータの上書きを防止する読み込み専用のカードリーダー
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3MSRO1BK |
---|
サイズ | 15(W)×60(D)×47.5(H)mm | 重量 | 52g |
---|
ケーブル長 | 1m | スロット | SDカード×1、microSDカード×1 |
---|
コネクタ | USB Type-A | インターフェイス | USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) |
---|
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 | | |
---|
SDとmicroSDの読み込みができるカードリーダーです。 |
ケーブル長は1mです。 <注意事項>※すべてを同時に読むことはできません。※各種メディアの著作権保護機能(マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するには、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※SDロック機能には対応していません。 |
読み込み専用タイプ(パソコンからのデータ転送、メディア内のデータの削除、上書きを防止します) |
販売価格 | 4,600円(税抜)/
5,060円(税込)
| カタログ価格 | 4,600円(税抜)/5,060円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/19 14:12現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品